Bande LED
LED light strip LumX
Art. N° 9501024143
EAN 5420000071162
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Connexion directe au secteur
- Pas besoin de transformateur ni d’adaptateur d’alimentation
- Installation rapide et facile sans accessoires supplémentaires
Polyvalence d’utilisation
- Idéale pour couvrir de longues distances
- Étanche à la poussière et aux éclaboussures selon la norme IP
- Flexible, adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur
Éclairage fiable
- Lumière blanche froide pour une visibilité et une concentration optimales
- Qualité lumineuse constante, même en usage prolongé
- Parfaitement adaptée comme lampe de chantier
Facilement adaptable
- Facile à rallonger ou à raccourcir
- Longueur toujours adaptée à chaque application
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V |
Puissance | 225 W |
Couleur de lumière | Blanc froid |
Température de couleur | 6500 K |
Type d'éclairage | SMD |
Nombre de LED | 3000 PCS |
Flux lumineux | 400 lm |
Conditions de flux lumineux | par mètre |
Longueur | 50 m |
Longueur max. | 50 m |
Type de connexion | Avec prise secteur |
Longueur de câble | 1,5 m |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!