Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ball valve brass F/M with hand lever

Ball valve brass F/M with hand lever

Art.-nr. 4998245402

EAN 4065746535021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ball valve brass F/M with hand lever

Art.-nr. 4998245402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Brass female thread/male thread with hand lever
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

IT 1/2 inch/ET 1/2 inch

Afvoerschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte

56 mm

Lengte 2

45 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 150 °C

Materiaal

Messing CW617N

Hefboomlengte

91 mm

Kleur hendel

Rood

Oppervlakte

Vernikkeld

Maximaal temperatuurinzetbereik

150 °C

Max. bedrijfstemperatuur

150 °C

Min. bedrijfstemperatuur

-20 °C

Materiaal pakking

0 - Niet van toepassing

Nominale druk PN

40

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie