Ball valve brass F/M with hand lever
Ball valve brass F/M with hand lever
Art. N° 4998245402
EAN 4065746535021
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Filetage de raccordement | IT 1/2 pouce/ET 1/2 pouce |
Longueur | 56 mm |
Longueur 2 | 45 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 150 °C |
Matière | Laiton CW617N |
Longueur du levier | 91 mm |
Couleur du levier | Rouge |
Finition | Nickelé |
Température d'utilisation max. | 150 °C |
Température de fonctionnement max. | 150 °C |
Température de fonctionnement min. | -20 °C |
Pression nominale PN | 40 |