Balkklem, type BE1
SPRTCLIP-BE1-(10-30MM)-(HDG)-M24
Art.-nr. 04850924
EAN 4047376322707
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met rechte flens en hoekflens ≤ 5°
- Bruikbare afstandshouders: Typ BF2, BG2
- Met de stelschroef aan de achterkant van de klem wordt de klem aan de flens aangepast.
- Type BE1 heeft een verzinking om de kop van de zeskantbout vast te houden terwijl de moer wordt aangedraaid.
Type BE1 wordt vooral aanbevolen wanneer het niet mogelijk is de flensdikte precies vast te stellen of wanneer de flensdikte varieert binnen een structuur.
Aanbevolen trekvastheid
De waarden voor de trekvastheid gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Aanbevolen afschuifbelasting
De waarden voor de afschuifbelasting gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor schroef (d1) | M24 |
Afstand van het uiteinde van aansluitklem 2 tot het midden van het boorgat (c1) | 49 mm |
Afstand van het uiteinde van aansluitklem tot het midden van het boorgat (b1) | 49 mm |
Breedte (b2) | 53 mm |
Hoogte (h1) | 13 mm |
Min./max. nokhoogte (h3) | 10-30 mm |
Materiaal | Nodulair gietijzer |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Aanhaalkoppel | 490 Nm |
Aanbevolen trekbelasting | 84,4 kN |
Aanbevolen diagonale belasting | 18 kN |
Overig standaard | WN 485-2 |
Min./max. klembereik (B1) | 10-30 mm |
Draadstiftdiameter | 12 mm |
Sleutelwijdte | 6 mm |