Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkklem AT

Balkklem AT
UNIVERSELE BEVEST. KL-30/15-H73MM-L400MM

Art.-nr. 0862501002

EAN 4056807174204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkklem AT

Art.-nr. 0862501002
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
Installation of pipes, cable trays, lighting etc., without the need for drilling or welding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Al-Zn constructiestaal, 1.0242

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Toelaatbare belasting

340 N

Gatdiameter (RL)

10 mm

Lengte (L)

400 mm

Hoogte (H)

15 mm

Breedte (B)

30 mm

Max. klembereik

20 mm

Productgewicht (per stuk)

2500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie