Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager D-S-H/TZN

Balkdrager, D-S-H/TZN

Art.-nr. 0681490160

EAN 4011231561136

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkdrager D-S-H/TZN

Art.-nr. 0681490160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en bladbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik en hoge esthetische eisen
  • In hoogte verstelbare balkdrager met deuvels en verborgen bladbevestiging voor extreem hoge esthetische eisen.

  • Hoogteverstelbereik 110–160 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal drager: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in buitenbereik, blootgesteld aan weersinvloeden, met hoge esthetische eisen

Handleiding

De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd met 4 deuvelpinnen met een diameter van 8 mm en op de vloer verankerd.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Deuvelpin d = 8 mm

  • Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Bladvorm

Vorkbreedte (A)

100 mm

Aantal gaten D 13 mm

2 st

Zwaardformaat

70 x 110 x 8 mm

Dragerplaatformaat

100 x 80 x 8 mm

Basishoogte

110 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

110-160 mm

Benodigde pluggen

4 stuks, diameter 8 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 80 mm

Grondplaatformaat

70 x 160 x 8 mm

Aantal gaten D 9 mm

4 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

3

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2272 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-8X65MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-8X90MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-8X115MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

ANKER-FIX-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X110

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st