Balkdrager D-S-H/R3R
Balkdrager, D-S-H/R3R
Art.-nr. 0681492004
EAN 4045727045268
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- In hoogte verstelbare balkdrager met verborgen bladbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen
- Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)
- Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk
- Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden
- Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04
- Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007
- Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.
Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA 13/0026
Datasheets(X)
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen.
De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd met 2 deuvelpinnen of 2 SB-sets met een diameter van 10 mm en aan de vloer verankerd.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Deuvelpin d = 10 x 80 mm of SB M10-passing
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
![]() | |
Uitvoering | Voor statische doeleinden |
Vorm | Bladvorm |
Aantal gaten D 11 mm | 4 st |
Zwaardformaat | 80 x 80 x 6 mm |
Dragerplaatformaat | 80 x 80 x 6 mm |
Basishoogte | 135 mm |
Minimale/maximale hoogte (H) | 135-200 mm |
Benodigde pluggen | 2 stuks, diameter 10 mm |
Geschikt voor min. postdoorsnede | 130 x 100 mm |
Grondplaatformaat | 160 x 80 x 6 mm |
Materiaal | Staal |
Materiaalnaam drager | S 235 JR |
Norm materiaalsoort drager | EN 10025-2:2005-04 |
Materiaalnaam voetplaat | S195T |
Norm materiaalsoort voetplaat | MSM 10255/2007 |
Oppervlakte | Zinkijzer zwart |
Coatingdikte | 8 µm |
Gebruiksklasse | 1, 2 |
Aantal stuks | 2 st |
Gewicht | 2400 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!