Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager D-D/TZN

Balkdrager, D-D/TZN

Art.-nr. 0681491150

EAN 4024835586252

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkdrager D-D/TZN

Art.-nr. 0681491150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste balkdrager met ankerbouten en deuvelbevestiging. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en verbeterde houtbescherming.
  • Balkdragerbevestiging met deuvel d = 24 mm en vaste inlegsjabloon voor verborgen bevestiging

  • Ankerbout met vaste hoogte van 150 mm

  • Robuuste drukpijp met een dikte van 48 mm en grote basisplaat

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal drager: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van schroef/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van balkdragers op houten constructies met hoge belastingseisen.

Handleiding

De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd en op de vloer verankerd. Voor de montage van de balkdrager dient een gat, d = 24 mm x 130 mm, te worden geboord aan de voorzijde.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Deuvelpin: d = 10 mm

  • ASSY 3.0 Combi d = 10 mm

  • Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Deuvel

Aantal gaten D 11 mm

3 st

Aantal gaten D 13 mm

4 st

Dragerplaatformaat

100 x 100 x 8 mm

Lengte rollaag (hout)

120 mm

Doldiameter (hout)

24 mm

Lengte

270 mm

Basishoogte

150 mm

Benodigde pluggen

1 stuk, diameter 10 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 100 mm

Grondplaatformaat

100 x 180 x 8 mm

Buisdiameter

48,3 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

3

Aantal stuks

1 st

Gewicht

2140 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X100MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st