Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

D-D-H/A2K paalhouder

Paalhouder, D-D-H/A2K
STEUNVOET H-140MM

Art.-nr. 0681491140

EAN 4024835586269

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
D-D-H/A2K paalhouder

Art.-nr. 0681491140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
  • In hoogte verstelbare paalhouder (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor schroefdraad in de voet voor extreem hoge esthetische eisen

  • In hoogte verstelbaar, bereik 140 mm tot 200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling

  • Materiaal van de houder: Staal

  • Oppervlak: A2K, blauw gepassiveerd

  • Gebruiksklasse: Toepassing in gebruiksklasse 1
Opmerking

Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen

Handleiding

De balkdrager wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgring

  • Deuvelpin d = 10 mm of SB M10-passing

  • Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Deuvel

Aantal gaten D 11 mm

5 st

Aantal gaten D 13 mm

4 st

Dragerplaatformaat

100 x 100 x 8 mm

Lengte rollaag (hout)

120 mm

Doldiameter (hout)

24 mm

Basishoogte

140 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

140-200 mm

Benodigde pluggen

1 stuk, diameter 10 mm

Grondplaatformaat

100 x 160 x 8 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Coatingdikte

5 µm

Gebruiksklasse

1

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2962 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X130

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X140

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X160

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-125-M12X220

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 25 st
Fixanker W-FAZ/S

ANKER-FIX-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X110

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
Fixanker W-FAZ/S

SPREIDANKER-W-FAZ/S-A2K-160-M12X255

Fixanker voor hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton. Staal, verzinkt
x 20 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M12X110

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X125

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-50-M12X150

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M12X200

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-125-M12X225

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-165-M12X265

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-25-M12X115

x 10 st