Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager BP-S/TZN

Balkdrager, BP-S/TZN

Art.-nr. 0681070110

EAN 4011231560351

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkdrager BP-S/TZN

Art.-nr. 0681070110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 300 mm buisvormige deuvelpin met drukplaat voor middelzware constructies met hoge eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater, zoals carports, balkonstaanders.
  • Verborgen balkaansluiting met inwendige bladbevestiging

  • Hoge belastbaarheid dankzij grote 60 x 60 x 4 mm drukplaat

  • Hoogtecompensatie over groot bereik en lange draaglengte met 3,25 mm dikke 300 x 42 mm lange buisvormige deuvelpin en drukplaat

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal blad: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.


Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Balkbevestiging voor constructies met middelhoge belastingen en hogere eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater.

Handleiding

Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


Deuvelpin/bout/SB-sets: d = 8 mm/M8.

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Bladvorm

Zwaardformaat

70 x 110 x 8 mm

Gatdiameter

9 mm

Dragerplaatformaat

100 x 80 x 8 mm

Lengte

410 mm

Benodigde pluggen

4 stuks, diameter 8 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 80 mm

Grondplaatformaat

70 x 70 x 5 mm

Lengte rollaag (beton)

300 mm

Doldiameter (beton)

42 mm

Aantal gaten D 9 mm

4 st

Aantal gaten D 10 mm

4 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

3

Aantal stuks

1 st

Gewicht

1996 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X10

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X100

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 100 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X12

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X120

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X16

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X20

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X25

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X30

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X35

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X40

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X45

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

BOUT-ISO4017-8.8U+ISO4032-8-TZN-M8X50

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X55

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X60

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X65

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X70

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X75

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X80

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 200 st
Zeskantbout met voldraad, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 Staal 8.8U, thermisch verzinkt

6KB-ISO4017-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M8X90

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 100 st
Deuvelpinnen

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st