Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager BP-D-H/TZN

Balkdrager BP-D-H/TZN

Art.-nr. 0681491400

EAN 4024835586191

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkdrager BP-D-H/TZN

Art.-nr. 0681491400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager met bladbevestiging. Voor ingieten in beton.
  • Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en/of grote grondspeling voor verbeterde houtbescherming.

  • Hoogte instelbaar in gemonteerde toestand

  • Extra-lange, robuuste 48 mm buisvormige deuvelpin (basishoogte 400 mm) en grote drukplaat

  • Verborgen balkverbinding met inwendige deuvelbevestiging

  • Geschikt voor ingieten in beton

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.




Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van zware houten constructies en balken met grotere grondspeling.

Handleiding

Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.



Geschikte bevestigingsmiddelen:


Deuvelpinnen: d = 10 mm

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Deuvel

Gatdiameter

11 mm

Dragerplaatformaat

100 x 100 x 8 mm

Lengte rollaag (hout)

120 mm

Doldiameter (hout)

24 mm

Basishoogte

400 mm

Benodigde pluggen

1 stuk, diameter 10 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 100 mm

Grondplaatformaat

70 x 70 x 4 mm

Buisdiameter

48 mm

Lengte rollaag (beton)

370 mm

Doldiameter (beton)

48 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gebruiksklasse

3

Min. aanbevolen diepte voor omhulling met beton

320 mm

Aantal stuks

2 st

Gewicht

2973 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangenboor plus

BO-SLANG-WS-6KT-20X165MM

Om snel, efficiënt en zuiver te werken
x 1 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X100MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st