Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager BD-U/TZN

Balkdrager BD-U/TZN

Art.-nr. 0681091000
EAN 4011231560559

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eendelig balkanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm geribbelde deuvel. Voor lichtgewicht constructies zoals carports, omheiningen.
  • Geschikt voor plaatsing in beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel

  • Eenvoudige montage met behulp van externe vork

  • Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Materiaal geribbelde deuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

balkbevestiging voor lichte constructies zoals carports, gevlochten omheiningen en andere tuinconstructies.

Handleiding

Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.



Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 200 mm



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Bout/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Vast U-profiel

Vorkbreedte (A)

91 mm

Aantal gaten D 11 mm

6 st

Vorkhoogte

100 mm

Vorkdiepte

70 mm

Vorkdikte

4 mm

Gatdiameter

11 mm

Lengte

350 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

91 x 120 mm

Lengte rollaag (beton)

250 mm

Doldiameter (beton)

20 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

DIN EN 10025:2004

Materiaalnaam voetplaat

B 550 BR + AC

Norm materiaalsoort voetplaat

DS/EN 10080:2006

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Coatingdikte

55 µm

Gebruiksklasse

3

Min. aanbevolen diepte voor omhulling met beton

200 mm

Aantal stuks

1 st

Gewicht

1238 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X100

x 100 st