Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Balkdrager BD-S/TZN met ribbeldeuvel

PAALHOUDER-BETON-TZN-T-VORM110-H250

Art.-nr. 0681080110

EAN 4011231560375

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Balkdrager BD-S/TZN met ribbeldeuvel

Art.-nr. 0681080110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eendelige balkdrager met T-blad en geribbelde stang van 250 mm, kan in beton worden gegoten. Voor lichte constructies zoals schuilplaatsen of carports.
  • Kan worden samengetrokken met variabele hoogtecompensatie met een geribbelde stang van 250 mm.

  • Verborgen bevestigingsverbinding via een inwendig T-profiel.

  • Lange levensduur door thermische verzinking.

  • Materiaal blad: S 235 JR conform EN 10025:2004.

  • Materiaal geribbelde stang: B 500 SP.

  • Oppervlak: Volledige thermische verzinking, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461.

  • Gebruiksklasse: Kan worden gebruikt voor gebruiksklassen 1, 2 en 3.
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpen mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.

Europese technische goedkeuring ETA-13/1063

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Paalbevestiging voor lichte structuren.

Handleiding

Direct in het beton verankerd of door een fundering voor moffen te gebruiken.



Aanbevolen verankeringsdieptes van beton: ca. 200 mm



Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • Deuvelpinnen: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²

  • Bouten/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Vorm

Bladvorm

Zwaardformaat

70 x 110 x 8 mm

Dragerplaatformaat

80 x 100 x 8 mm

Lengte

368 mm

Hoogte

250 mm

Benodigde pluggen

4 stuks, diameter 10 mm

Geschikt voor min. postdoorsnede

100 x 80 mm

Lengte rollaag (beton)

250 mm

Doldiameter (beton)

20 mm

Materiaal

Staal

Materiaalnaam drager

S 235 JR

Norm materiaalsoort drager

DIN EN 10025:2004

Materiaalnaam voetplaat

B 500 SP

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Coatingdikte

55 µm

Norm oppervlak

DIN EN ISO 1461

Gebruiksklasse

3

Min. aanbevolen diepte voor omhulling met beton

100 mm

Aantal stuks

1 st

Gewicht

1695 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X100

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 100 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X110

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X120

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X130

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

6KB-ISO4014-8.8U-MR-4032-8-(TZN)-M10X140

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Zeskantbout met schacht SB FITTINGS EN 15048-1 ISO 4014 staal 8.8U, thermisch verzinkt, met moer ISO 4032

BOUT-ISO4014-8.8U+ISO4032-8-TZN-M10X160

Bouwproduct met CE-markering, levering met certificaat 3.1 mogelijk
x 50 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X100MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

RODPLG-(A2K)-10X120MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
Deuvelpinnen

DEUVEL-STAAL-(A2K)-10X140MM

Bevestiging tussen stalen onderdelen, zoals balkdragers met stijlverbinders
x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie