Balai, poils souples/durs
Balai à poils souples/durs VIKAN
BALAI DOUX/DUR BLEU 410 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Les poils plus fermes à l'avant font de la brosse l'outil idéal pour les saletés et particules collantes tenaces, ainsi que pour les surfaces huileuses ou humides. Grâce aux poils plus souples à l'arrière, elle peut également être utilisée pour balayer les particules fines.
Couleur | Bleu |
Matière | Polypropylène, acier inoxydable |
Matière des poils | Polyester |
Longueur | 410 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 120 mm |
Longueur des poils | 60 mm |
Diamètre de presse-étoupe d'accroche pour manche à balai | 31 mm |
Résistance thermique min./max. | -20 à 100 °C |
Poids du produit (par pièce) | 545 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!