Baladeuse sans fil LED
Baladeuse sans fil LED WLH 1.3
LAMPE PORTATIVE À LED À BATTERIE WLH 1,3



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Dernière technologie de batterie lithium polymère pour temps de charge réduits et performances longue durée
Avec un aimant puissant dans le clip de retenue
Nombre de LED :
- 1 COB LED 3 W
- 1 LED (fonction lampe torche)
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 350 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 110 lm |
Autonomie éclairage principal | 1.75 h |
Autonomie éclairage secondaire | 4.5 h |
Temps de charge | 2 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 44 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 1100 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A, USB type C, Charge magnétique |
Longueur de câble | 1500 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -5 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 190 x 22 x 34 mm |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!