Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Baguette tire-fils en basalte

Baguette tire-fils en basalte

Art. N° 0975813105
EAN 4053479202204

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
  • Capacité de charge supérieure de 30 %

  • Gainage plastique, les fibres ne peuvent donc pas pénétrer dans la peau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plafonds suspendus, installations en sous-sol, murs secs, goulotte de câblage, puits de montée dans lesquels il n'y a pas de guidage de câble (par exemple, des tuyaux vides, des goulottes de câblage) disponible, ou qui sont trop flexibles pour les systèmes tire-câble standard du marché.

Diamètre (Ø)

4.6 mm

Couleur

Jaune

Longueur

1000 mm

Diamètre du filetage

6 mm

Filetage de raccordement

M6

Matière

Basalte