Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Baguette tire-fils en basalte

PSHROD-CBLFEDSYS-BLACK-M6-D5,6-L1000

Art. N° 0975813106

EAN 4053479202211

Prix affichés aux clients après connexion
Baguette tire-fils en basalte

Art. N° 0975813106

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La technologie de fibre de basalte quasiment incassable permet d'obtenir des rayons de torsion extrêmes et une stabilité de la forme élevée.
  • Capacité de charge supérieure de 30 %

  • Gainage plastique, les fibres ne peuvent donc pas pénétrer dans la peau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plafonds suspendus, installations en sous-sol, murs secs, goulotte de câblage, puits de montée dans lesquels il n'y a pas de guidage de câble (par exemple, des tuyaux vides, des goulottes de câblage) disponible, ou qui sont trop flexibles pour les systèmes tire-câble standard du marché.

Diamètre (Ø)

5,6 mm

Couleur

Noir

Longueur

1000 mm

Diamètre du filetage

6 mm

Filetage de raccordement

M6

Matière

Basalte

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques