Baguette électrode inox 4 rouge
Electrode de soudage INOX 4 rouge






Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Très grande facilité de soudage
- Texture de soudure lisse et uniforme
- Facilité d'amorçage
- Peu de projections
- Elimination facile des résidus
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV
Pour le soudage de l'acier inoxydable et de l'acier coulé dans la fabrication de conteneurs, d'acier, de véhicules et d'appareils. Les matériaux n° 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583 conviennent également aux joints austénitiques en ferrite. Convient également aux matériaux de base 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435 et autres.
L'électrode peut être soudée avec un pôle+ courant continu et du courant alternatif
Diamètre de câble (Ø) | 3.2 mm |
Longueur | 350 mm |
Courant min./max. | 60-125 A |
Poids | 2 kg |
Matière | Acier inoxydable, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 3162-17 |
Revêtement de l'électrode de soudage | Rutile |
Couleur | Rouge |
Résistance à la traction min. | 520 N/mm² |
Essai de résilience min. sur barre entaillée | 32 J |
Courant min. | 60 A |
Intensité max. | 125 A |
Température de mise en œuvre max. | 400 °C |
Allongement longitudinal min. | 27 % |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)