Bague de calage Pour élément de serrage Favor
Bague de calage pour pièce incurvée Favor
BAG/PCE-INC-FAVOR-EN-GJMW-400-5-HDG-20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
S'adapte à l'inclinaison correspondante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Fiches de données de sécurité(X)
Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Adapté au tirant | M20 |
Diamètre du trou (d1) | 21 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Épaisseur (h1) | 12 mm |
Matière | Fonte malléable - blanche |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!