Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bague de calage Pour élément de serrage Bevel

Bague de calage pour élément de serrage Bevel
BAG/PCE-INC-BEVEL-CLAMPS-(S355)-(ZN)20

Art. N° 0485000020
EAN 4050641991799

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les éléments de serrage sont utilisés pour connecter les tiges filetées ou les tiges de traction aux structures en acier. Acier S355 (forgé), zingué galvanisé

S'adapte à l'inclinaison correspondante entre la tige de traction et la structure en acier

Indication

Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.


Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier

Adapté au tirant

M20

Diamètre du trou (d1)

22.5 mm

Longueur (l1)

53 mm

Largeur (b1)

41 mm

Épaisseur (h1)

13 mm

Épaisseur 2 (h2)

7.5 mm

Matière

Fonte d'acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pièce incurvée Pour élément de serrage Bevel

PCE-INC-BEVEL-CLAMPS-S355-(ZN)16/20/24

Les éléments de serrage sont utilisés pour connecter les tiges filetées ou les tiges de traction aux structures en acier. Acier S355 (forgé), zingué galvanisé