Bague de calage Pour élément de serrage Bevel
Bague de calage pour élément de serrage Bevel
BAG/PCE-INC-BEVEL-CLAMPS-(S355)-(ZN)16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
S'adapte à l'inclinaison correspondante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Fiches de données de sécurité(X)
Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Adapté au tirant | M16 |
Diamètre du trou (d1) | 17 mm |
Longueur (l1) | 53 mm |
Largeur (b1) | 41 mm |
Épaisseur (h1) | 13 mm |
Épaisseur 2 (h2) | 7.5 mm |
Matière | Fonte d'acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!