Bague d'étanchéité autocentrée
Acier zingué avec auto-centrage
BAGUE-D'ETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D6
Art. N° 0469006
EAN 4048539236015
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Acier zingué (A2K)
- Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé (NBR70), pour le scellement des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN) et des assemblages à embase.
- Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures.
- Scellement optimal grâce à une forme précise de la lèvre.
- Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal.
- Couple de serrage faible
- Pas besoin de resserrage une fois le joint installé
- Remplace les autres joints utilisés jusqu'à présent
- Réutilisable
- Mise en œuvre facile, rapide, fiable et sécurisée.
- Installation en hauteur possible
- Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques.
- Résistance thermique de -35 °C à +120 °C
- Dureté du joint en caoutchouc : 65-75 Shore
Fiches de données de sécurité(X)
Installation professionnelle :
Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.
![]() | |
Convient pour vis | M6 |
Diamètre intérieur (d1) | 6 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 10 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Matière | Acier |
Dureté Shore A | 70 +/-5 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Résistance thermique min./max. | -35 jusqu'à 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 6,4 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 6,6 mm |