Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bague d'étanchéité autocentrée

Acier zingué avec auto-centrage
BAGUE-D'ETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D4

Art. N° 0469004

EAN 4048539235971

Prix affichés aux clients après connexion
Bague d'étanchéité autocentrée

Art. N° 0469004
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
Auto-centrage
  • Acier zingué (A2K)

  • Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé (NBR70), pour le scellement des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN) et des assemblages à embase.

  • Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures.

  • Scellement optimal grâce à une forme précise de la lèvre.

  • Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal.

  • Couple de serrage faible

  • Pas besoin de resserrage une fois le joint installé

  • Remplace les autres joints utilisés jusqu'à présent

  • Réutilisable

  • Mise en œuvre facile, rapide, fiable et sécurisée.

  • Installation en hauteur possible

  • Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques.

  • Résistance thermique de -35 °C à +120 °C

  • Dureté du joint en caoutchouc : 65-75 Shore
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Installation professionnelle :


Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.

Convient pour vis

M4

Diamètre intérieur (d1)

4 mm

Diamètre extérieur (d2)

8 mm

Épaisseur (h1)

1 mm

Matière

Acier

Dureté Shore A

70 +/-5

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Résistance thermique min./max.

-35 jusqu'à 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

4,3 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

4,5 mm