Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bague d'étanchéité autocentrée

Acier zingué avec auto-centrage
BAGUE-D'ETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D12

Art. N° 04690012

EAN 4048539235803

Prix affichés aux clients après connexion
Bague d'étanchéité autocentrée

Art. N° 04690012
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
Auto-centrage
  • Acier zingué (A2K)

  • Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé (NBR70), pour le scellement des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN) et des assemblages à embase.

  • Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures.

  • Scellement optimal grâce à une forme précise de la lèvre.

  • Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal.

  • Couple de serrage faible

  • Pas besoin de resserrage une fois le joint installé

  • Remplace les autres joints utilisés jusqu'à présent

  • Réutilisable

  • Mise en œuvre facile, rapide, fiable et sécurisée.

  • Installation en hauteur possible

  • Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques.

  • Résistance thermique de -35 °C à +120 °C

  • Dureté du joint en caoutchouc : 65-75 Shore
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Installation professionnelle :


Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.

Convient pour vis

M12

Diamètre intérieur (d1)

12 mm

Diamètre extérieur (d2)

19 mm

Épaisseur (h1)

1,5 mm

Matière

Acier

Dureté Shore A

70 +/-5

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Résistance thermique min./max.

-35 jusqu'à 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

13 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

13,5 mm