Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment - ASS. BAGUES D'ETANCHEITE  165 PIECES Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment - ASS. BAGUES D'ETANCHEITE  165 PIECES
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment - ASS. BAGUES D'ETANCHEITE  165 PIECES - 1
Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment - ASS. BAGUES D'ETANCHEITE  165 PIECES - 2

Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment

Coffret bague d'étanchéité, auto-centrée, Sysko
ASS. BAGUES D'ETANCHEITE 165 PIECES

Art. N° 5964046900

EAN 4046777920178

Prix affichés aux clients après connexion
Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment

Art. N° 5964046900
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
165 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, bague d'étanchéité, auto-centrée M4 - M24, acier zingué, passivé bleu (A2K)

Assortiment de 165 pièces


  • 20 bague d'étanchéité, auto-centrées Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

  • 10 bagues d'étanchéité, auto-centrées Ø 14 / 16 / 18

  • 5 bagues d'étanchéité, auto-centrées Ø 20 / 22 / 24
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

165 PCS

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Bague d'étanchéité, auto-centrée, assortiment comprenant:
20 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D10

Description:
10 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité autocentrée

BAGUE-DETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D12

Description:
12 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x
10 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D14

Description:
14 mm
Auto-centrage
Quantité: 10 x
10 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D16

Description:
16 mm
Auto-centrage
Quantité: 10 x
10 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D18

Description:
18 mm
Auto-centrage
Quantité: 10 x
5 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D20

Description:
20.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 5 x
5 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D22

Description:
22.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 5 x
5 x
Bague détanchéité autocentrée

RONDELLE ÉTANCHE AUTO CENTRÉE-(A2K)-D24

Description:
24.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 5 x
20 x
Bague détanchéité autocentrée

BAGUE-DETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D4

Description:
4.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité autocentrée

BAGUE-DETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D5

Description:
5.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité autocentrée

BAGUE-DETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D6

Description:
6.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x
20 x
Bague détanchéité autocentrée

BAGUE-DETANCHE-AUTO-CENTREE-(A2K)-D8

Description:
8.000 mm
Auto-centrage
Quantité: 20 x