Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée

Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée
BAGUE-D'ETANCHEITE-(A2K)-20,7X28,0X1,5

Art. N° 04692016

EAN 4048539236114

Prix affichés aux clients après connexion
Bague d'étanchéité acier zingué non-auto centrée

Art. N° 04692016

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Non auto-centré
  • Acier zingué (A2K)

  • Rondelle métallique avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc vulcanisé, pour assurer l'étanchéité des têtes de vis (principalement utilisée avec des vis à tête hexagonale conformes à la norme allemande DIN) et des assemblages à embase.

  • Pour pressions et dépressions élevées et larges plages de températures

  • Etanchéité optimale grâce à une forme précise de la lèvre

  • Pas d'écrasement, même dans des conditions de pression extrêmes grâce au contact métal/métal

  • Couple de serrage minimum

  • Pas besoin de resserrage une fois le joint installé

  • Solution alternative aux joints classiques

  • Réutilisable plusieurs fois

  • Installation rapide, facile et fiable

  • Installation en hauteur possible

  • Il n'est pas nécessaire d'usiner les surfaces métalliques

  • Résistance thermique de -35°C à +120°C

  • Dureté du joint en caoutchouc : 70 ± 5 Shore
Indication

Installation professionnelle :


Afin d'éviter une position excentrique du joint, il est recommandé de prévoir un lamage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour vis

M16

Diamètre intérieur (d1)

20,7 mm

Diamètre extérieur (d2)

28 mm

Épaisseur (h1)

1,5 mm

Matière

Acier

Dureté Shore A

70 +/-5

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Résistance thermique min./max.

-35 jusqu'à 120 °C

Diamètre de fraise

28,5 mm