Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Badkameraardingsklem Voor twee draden

Badkameraardklem voor twee draden
AARDKLEM-BADKAMER-(2X2,5-16MM2)

Art.-nr. 0969102202
EAN 4038898662587

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met aansluitschroef M6 en klemschroef M5

Aansluitopties


  • Enkel- of meeraderige geleiders van 2,5 tot 16 mm², fijndraadaders van 2,5 tot 10 mm²

  • Met slobgat voor max. 2 draden tot 16 mm²


Materiaal vulring, moer en schroef: IJzer, verzinkt en verchroomd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage op bestaande aardstrips, bijv. badkuipen en douchebakken

Min./max. draaddoorsnede

2,5-16 mm²

Materiaal

Messing/staal

Min. draaddoorsnede

2.5 mm²

Max. draaddoorsnede

16 mm²

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie