Bâche de peintre Tissu HDPE
Bâche de peintre en polyéthylène haute densité
Art. N° 0818000020
EAN 4050642830486
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avantages de la qualité HDPE :
- La haute densité des films en HDPE renforce leur rigidité et augmente leur température de fusion (130-135 °C).
Par conséquent, les films en HDPE affichent une meilleure résistance thermique et chimique que les films en LDPE.
- Les films en polyéthylène protègent de tous les types standard de peintures et de vernis. Toutefois, les solvants contenus migrent à travers le film après une exposition prolongée.
Malgré tout, les caractéristiques mécaniques sont à peine affectées par cette migration.
- Par rapport aux films en LDPE, les films en HDPE de même épaisseur résistent mieux aux peintures et aux vernis, et offrent une meilleure résistance à la migration.
Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les équipements qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture.
Avec les bâches, la première étape consiste à retirer l'emballage. Déplier la bâche. Elle est prête à l'emploi. Généralement, les films de protection sont conçus pour un usage unique. Selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois. Stockage dans un endroit sec à température ambiante.
Matière | Polyéthylène haute densité |
Longueur | 5 m |
Largeur | 4 m |
Longueur (état plié) | 25 cm |
Largeur (plié) | 21 cm |
Zone | 20 m² |
Poids du revêtement par m² | 5,7 g |
Densité | 0,95 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Résistance thermique min. | -15 °C |
Résistance thermique max. | 135 °C |
Résistance à la traction | 25 N/mm² |
Résistance à la traction transversale min. | 22 N/mm² |
Allongement à la rupture | 390 % |
Allongement diagonal à la rupture | 550 % |
Résistance aux impacts min. à 1 µm (résistance à la perforation) | 4,5 g |
Résistance aux UV | Non |
Couleur | Transparent |
Type de récipient | Bâche |
Épaisseur de film | 6 µm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!