Bac pour chariot de nettoyage à double bac
Bac pour chariot de nettoyage à double bac
Art. N° 0891900011
EAN 4065746083058
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le système de code couleur utilisé pour le nettoyage d'entretien sert de guide. Cela évite de confondre des zones nettoyées et non nettoyées.
- Le bac à poignée bleue est destiné à l'eau de nettoyage propre et le bac à poignée rouge est utilisé pour l'eau sale
- Les graduations (en litres) à l'intérieur du bac facilitent la mesure du contenu
- La grande capacité du bac permet de l'utiliser pour une large gamme de travaux de nettoyage
- La poignée de transport de haute qualité garantit un transport confortable
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation polyvalente comme contenant pour l'eau de nettoyage. Le bac est également adapté au chariot de nettoyage à double bac et sert de bac de remplacement ou de transvasage.
Capacité de bac | 18 L |
Couleur de la poignée | Bleu |
Couleur | Gris |
Longueur x largeur x hauteur | 340 x 310 x 330 mm |
Matière | 50% polypropylene, 50% recycled polypropylene |
Longévité | Econome en ressources |
Poids du produit (par pièce) | 1100,000 g |