Bac de vidange pour huile d'essieux PL
Bac de vidange pour huile d'essieux PL
BAC DE VIDANGE D'ESSIEU PL 3,3L
Art. N° 1952001424
EAN 4056807684864
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Grâce à sa forme arrondie, il s'adapte à quasiment toutes les jantes
- Bec verseur intégré
- Equipé de deux poignées de transport sur le bord
- En polypropylène résistant aux chocs et à la chaleur permettant une collecte des huiles chaudes
- Capacité : 3,3 litres
Fiches de données de sécurité(X)
Permet de collecter l'huile d'engrenage des essieux moteur des PL, engins TP, engins agricoles
Longueur | 316 mm |
Largeur | 246 mm |
Hauteur | 156 mm |
Contenu | 3,3 L |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |