Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

BRK Schnellsteckverbinder T-Form

Schnellsteckverbinder T-Form
SHNLSTEVERB-(T-VERB)-M12X1,5

Art.-Nr. 0885331825

EAN 4046777440904

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
BRK Schnellsteckverbinder T-Form

Art.-Nr. 0885331825

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing-Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen.


  • Steckbar

  • Nicht wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Anschlussgewinde

M12 x 1,5

Werkstoff

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen