Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

BRK Schnellsteckverbinder 90°

Schnellsteckverbinder 90 Grad
SHNLSTEVERB-90GRD-M22-M22

Art.-Nr. 0885331867

EAN 4046777441239

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
BRK Schnellsteckverbinder 90°

Art.-Nr. 0885331867

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing-Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen.


  • Steckbar

  • Nicht wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Anschlussgewinde

M22 x 1,5

Werkstoff

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen