BAULOC® veiligheidsslot container
Veiligheidsslot met draaistang
DRSAFE-RETROS-CONTAINERSLOT
Art.-nr. 0993997209
EAN 4058794356007
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Flexibele gebruiksmogelijkheden
Kan worden gebruikt op elke container met vergrendelstangen
Zwaar
Gemaakt van ballistisch staal en titanium
Efficiënt
Besparing op verzekeringspremies mogelijk
Gecertificeerd door VdS (certificaatnummer M122321)
Inclusief 3 sleutels
Datasheets(X)
Min./max. interne spanwijdte | 25-42 cm |
Materiaal | RVS AISI 304 |
Kleur | StaalGrijs |
Lengte | 315 mm |
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 84 mm |