BASIC oranje tape
Bouwplaatstape, BASIC oranje
ORANJE BOUWTAPE
Art.-nr. 0992000036
EAN 4056807203164
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijk af te rollen
- Flexibel bij lage temperaturen
- Gemakkelijk te snijden of te knippen
- Waterbestendig
- Slijtvast
- Buigzaam
- Goede hechting
Datasheets(X)
Voor gevarieerd gebruik op bouwterreinen bij toepassingen waarvoor geen professionele tape van topklasse nodig is.
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Materiaal drager | PVC-film |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 33 m |
Kleur | Oranje |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 40 °C |
UV-bestendig | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij > 0°C |