BASIC 8.8 systeem werkplaatswagen
GRDSCHPWSGN-BASIC-8.8-6LD-RAL3020
Art.-nr. 0962642060
EAN 4056807790046
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer grote en ruime gereedschapswagen
- In de Würth-systeemafmetingen 8.8 voor uitrusting met alle artikelen van het Würth-systeem
- Grote opbergruimte
- Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje
- Robuuste constructie van staal
- Maximale stabiliteit en eenvoudig te verplaatsen dankzij de ergonomische handgreep en de robuuste zwenkwielen
Dubbel vergrendelingsconcept
- Centraal vergrendelingsmechanisme met cilinderslot
- Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld worden geopend
Robuust werkblad met ABS-bovenkant
- Met verhoogde rand en opbergvakken voor spuitbussen en kleine onderdelen
- Optioneel verkrijgbaar met houten of rvs werkblad
Laden
- Grote bruikbare laderuimte
- Hoog draagvermogen van de lade van 30 kg
- Interne systeemafmetingen 8.8 voor alle schuim- en lade-inlays, evenals systeemboxen van het Würth-systeem, compartimentverdelers, antislipmatten etc.
- Op kogellager gemonteerde, volledig uitschuifbare lades
| Rastermaten voor ladesysteem | ||
| Art.nr. | Lade | Rastermaten |
| 0962 642 060 t/m 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 642 070 t/m 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 642 080 t/m 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Datasheets(X)
Geschikt voor alle soorten werkplaatsen, omdat het kan worden uitgerust volgens uw individuele behoeften.
![]() | |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 880 x 532 x 1022 mm |
Uitvoering laden | 3 laden, B 674 x D 463 x H 71 mm, 3 laden, B 674 x D 463 x H 156 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm) |
Oppervlakte | Poedercoating |
Aantal laden | 6 st |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen | 300 kg |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
Gewicht | 76 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!