Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB

Baladeuse rechargeable à led Ergopower COB
BALADEUSE ERGOPOWER COB LED 3 +1 W

Art. N° 0827940226
EAN 4056807383392

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Baladeuse à LED COB

Dernière technologie de batterie lithium-ion


  • Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Caractéristiques


  • Conception Würth exclusive

  • Revêtement bimatière pour une bonne prise en main

  • Protection IP65 contre l'eau et la poussière

  • Deux crochets pour une grande flexibilité

  • Porte-ceinture solide

  • Dragonne

  • Lumière principale LED COB 3 W, éclairage de tête avec une LED 1 W

  • Eclairage sur la tête de lampe - fonction lampe torche

  • Commutateur 3 positions - fonction torche, lumière principale, désactivé

  • La tête de lampe peut être pivotée de 160°

  • Etat de charge de la batterie grâce à un témoin

  • Chargement par USB

  • Aimant puissant sur la partie inférieure de la lampe

  • Alimentation, chargeur pour voiture et câble USB inclus dans la livraison
IndicationBatterie au lithium-ion : 3,6 V, 2 100 mAh, 7,56 Wh
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

70

Flux lumineux d'éclairage principal

250 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral

80 lm

Température de couleur

6000 K

Autonomie éclairage principal

3.5 h

Autonomie éclairage secondaire

7 h

Temps de charge

4 h

Résistance aux impacts

IK08

Indice de protection IP

IP 65

Type de protection IP, éclairage

IP 65

Tension nominale

5 V/DC

Capacité de la batterie

2100 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Classe de protection du chargeur

Classe de protection II/isolation de protection

Température de fonctionnement min./max.

-10 jusqu'à 40 °C

Longueur x largeur x hauteur

275 x 56 x 38,5 mm

Type de prise

C