Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Axe pneumatique

Axe pneumatique pour réajusteur de piston de frein

Art. N° 071555 246

EAN 4052703401529

Prix affichés aux clients après connexion
Axe pneumatique

Art. N° 071555 246
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
Axe pneumatique polyvalent permettant de simplifier le réajustement des pistons de frein avec de l'air comprimé.

Usage universel


Compatible avec tous les systèmes d'adaptateur les plus courants



Facilite le travail


Force minimale requise en raison de la compression pneumatique au niveau du piston de frein



Précision


Grâce au mouvement de rotation manuel

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service min./max.

4,9-7,9 bar

Pression de service max.

7,9 bar

Pression de service min.

4,9 bar

Longueur

260 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de réajusteurs de piston de frein

OUTIL POUR REMETTRE LES FREINS-40PCS

Jeu complet de réajusteurs de piston de frein pour le remplacement rapide des plaquettes de frein sur tous les véhicules de tourisme disponibles dans le commerce