Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B

Axe d'articulation ISO 2341 acier zingué forme B
AXE-CHAP.GOUP.-ISO2341-(ZSM)-B-20X45X37

Art. N° 441752045
EAN 4059608604680

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 2341, forme B, zingué, passivation à film épais (ZSM)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

20 mm

Longueur (l1)

45 mm

Diamètre de tête (dk)

30 mm

Hauteur de tête (k1)

5 mm

Distance entre l'extrémité du boulon et le centre du trou (le)

8 mm

Diamètre du trou (d2)

5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc électrolytiq, ép 3-8 µm, pass iris sans TopCoat, argent, WS-008

Forme

Form B mit Splintloch