Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Autoshampoo PERFECT

Autoshampoo PERFECT
AUTOSHAMPOO-PERFECT-1L

Art.-nr. 0890700005
EAN 4099617006273

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lost hardnekkig vuil op en zorgt voor behoedzaam wassen van voertuiglak
  • Het flink schuimende reinigingsschuim kan worden gebruikt voor het voorreinigen als sneeuwschuim in een schuimpistool of een schuimsproeier en als shampoo voor het handmatig wassen van voertuigen

  • De speciale actieve bestanddeelformule lost het vuil uitstekend op en laat een prachtige glans achter

  • pH-neutraal

  • Stabiel, homogeen schuim

  • Uitstekende glij-eigenschappen
Opmerking

Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen. Beschermen tegen vorst. Verwijder eerst grof vuil van zwaar vervuilde voertuigen met een hogedrukspuit.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt als shampoo, insectenverwijderaar en velgreiniger. Voor een optimale voor- en hoofdwas van motorvoertuigen, fietsen, motorfietsen enz. Is tevens optimaal compatibel met oppervlakken waarop folie is gelijmd.

Handleiding

Gebruik op hogedruk-apparaten met schuimlans: Afhankelijk van het gewenste type schuim (droog/nat), voorverdunnen met water in verhouding 1:10-1:20. Stem de dosering af op de gewenste schuimstructuur. Gebruik met schuimlans: Meng 15-25 ml product per 1 l water. Sop het voertuig van onder naar boven af en wrijf vervolgens met een spons. Spoel grondig met schoon water af. Handwassen: Maak een sop van 50-80 ml in 10 l warm water. Was het voertuig met een spons. Spoel grondig met schoon water af.

Inhoud

1 l

Productgewicht (per stuk)

1124.500 g

Verpakking

Fles

Chemische basis

Water tenside

Kleur

Bruin, glashelder

Dichtheid/voorwaarden

1,045 g/cm³ / bij 20 °C

Mengverhouding

1:10 - 1:20

Min./max. verwerkingstemperatuur

30 tot 5 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

60 maanden / bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuimpistool

SCHUIMKANON TBV HDR 160

Voor gebruik met Würth bedrijfswagen-, werkplaats-, bedrijfs- en andere reinigingsmiddelen, in combinatie met hogedrukreinigers of stoomreinigers
x 1 st
Pompnevelspuit Perfect Foam

POMPNVSP-SCHUIM

Ideaal voor het aanbrengen van reinigingsschuim voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens
x 1 st