Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Automatische waterslanghaspel

Automatische waterslanghaspel

Art.-nr. 0886002340

EAN 4062856218677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatische waterslanghaspel

Art.-nr. 0886002340
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
Reel with unique automatic return mechanism for safe use
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Slanglengte

20 m

Maximale druk

10 bar

Productgewicht (per stuk)

8500,000 g

Aansluitingsschroefdraad

3/4 inch, 1/2 inch

Materiaal

PP - polypropyleen

Lengte

540 mm

Breedte

250 mm

Hoogte

390 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie