Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Automatische starthulp

Automatische starthulp voor max. 12.000 cm³
STARTBOOSTER-MOB-X-TRA-AUTM-4-12/24V

Art.-nr. 9501017330

EAN 4099618436147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatische starthulp

Art.-nr. 9501017330
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
Automatische startfunctie. Startvermogen niet aangesproken tot dit nodig is, daardoor groter startvermogen.
  • Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 of 24 V

  • Automatische ompolingsbescherming

  • Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)

  • Volledig geïsoleerde, haakse massieve klemmen met zeer flexibele volledig gerubberde leidingen

  • Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig

  • Bescherming tegen spanningspieken

  • Overbelastingsbeveiliging in startmodus

  • LED-indicator accustatus

  • Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)

  • Levering omvat metalen chassis op grote luchtbanden (diameter: 300 mm)
Opmerking

Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:


  • Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's

Dekra-getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle voertuigen met 12 V-boordsysteem en voertuigen met max. 12.000 cm³ cilinderinhoud en 24 V-boordsysteem

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Geschikt voor max. kubieke capaciteit

12000 cm³

Accu-/batterij capaciteit

64 Ah

Maximale stroomsterkte

5700 A

Nominale stroom

2400 A

Draaddoorsnede

50 mm²

Breedte x hoogte x diepte

470 x 1000 x 400 mm

Gewicht

38 kg

Accu/Batterijtype

AGM-accu

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Aantal batterijen

4 st

Materiaal behuizing

ABS

Kleur

Rood

Kabeldoorsnede

50 mm²

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

140 cm

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Bougiebescherming

Ja

Bescherming overvoltage

Ja

Weergave

LED

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie