Automatische starthulp
Automatische starthulp voor max. 4000 cm³
STARTBOOSTER-MOB-AUT-2-12/24V-1400A
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/162521.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 of 24 V.
- Automatische beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)
- Volledig geïsoleerde, hoekvormige massieve klemmen met zeer flexibele leidingen van volledig rubber
- Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig
- Bescherming tegen spanningspieken
- Overbelastingsbeveiliging in startmodus
- LED-indicator accustatus
- Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)
Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:
- Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's
Dekra-getest
Datasheets(X)
Voor alle voertuigen met elektrische systemen van 12 V en voertuigen tot. 4000 cm³ met elektrische systemen van 24 V
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V DC |
Geschikt voor max. kubieke capaciteit | 4000 cm³ |
Accu-/batterij capaciteit | 32 Ah |
Maximale stroomsterkte | 3100 A |
Nominale stroom | 1400 A |
Breedte x hoogte x diepte | 230 x 430 x 230 mm |
Gewicht | 18 kg |
Accu/Batterijtype | AGM-accu |
Accu/batterij vast ingebouwd | Ja |
Aantal batterijen | 2 st |
Materiaal behuizing | ABS |
Kleur | Rood |
Typeomschrijving | Jumpstarter |
Weergave | LED |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!