Automatische oprollende sjorband Voor vliegtuigprofiel
Automatische sjorband met kunststof bevestiging
AUTOM.SPANBAND-ARZG20
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijk in het gebruik
- Geproduceerd conform EN 12195-2
- Met twee hulpstukken voor de automobielindustrie die geschikt zijn voor vliegtuigprofielen
- Met automatische oprolfunctie
Typeomschrijving | ARZG20 |
Breedte | 55 mm |
Lengte | 2000 mm |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 250 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Voorspankracht | 27 daN |
Bandbreedte | 25 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.650 kg |
Haakvorm | Sjorring ZOE |
Kleur | Zwart, Rood |
Materiaal | Staal/kunststof |
EN-Norm | 12195-2 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
AIRLINE MET FLENS -ZSA995-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA1500-ALU
ORSYMOBILAIRLINE MET FLENS -ZSA2000-ALU
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND -ZSC995-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC1495-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE HALFROND-ZSC2000-ALU-HALBRD
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB995
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB1500
ORSYMOBILAIRLINE ZONDER FLENS-ZSB2000
ORSYMOBILIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.