Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Automatisch nivelleerinstrument voor de bouw met aanvullende ruwe zichtlijn

Automatisch nivelleerinstrument voor de bouw
AUTOMATISCH NIVELLEERTOESTEL BN24

Art.-nr. 071464621

EAN 4038898206330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatisch nivelleerinstrument voor de bouw met aanvullende ruwe zichtlijn

Art.-nr. 071464621
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
Nivellering van de zichtlijn: Automatisch (afstelling vooraf via libelle)


  • Het instrument compenseert automatisch kleine aflezingsfouten van de libelle.

  • Ongevoelig voor trillingen


Zeer korte kijkafstand



Grote slipvaste bedieningsknoppen


Eenvoudige en tijdbesparende bediening.



Metalen horizontale cirkel achter glas, 400 gon


Stevig, zelfs bij extreme weersomstandigheden.



Behuizing: Aluminium, spatwaterbestendig


Kan in de regen worden gebruikt, stootvast



Continu geveerde horizontale tangentiële schroef


Scherpstellen met doordraaibeveiliging



Spiegel met libelle

Opmerking
  • Schatting in cm: ca. 150 m

  • Schaalverdeling: rechtop

  • Afbeelding: rechtop

  • Compensator: met magnetische demping

  • Nummering: 1 gon
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

220 mm

Vergroting

24 keer

Minimale verdeling (hoekgrootte)

1 gon

Maximale verdeling (hoekgrootte)

400 gon

Lensopening

36 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie