Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³
Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³
Art. N° 9501017331
EAN 4099618436154
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Convient pour la cylindrée max. | 4000 cm³ |
Capacité de la batterie | 32 Ah |
Intensité max. | 3100 A |
Courant nominal | 1400 A |
Section de câble | 50 mm² |
Largeur x hauteur x profondeur | 230 x 430 x 230 mm |
Poids | 18 kg |
Type de pile/batterie | Batterie AGM |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Matière du boîtier | ABS |
Couleur | Rouge |
Section du câble | 50 mm² |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 120 cm |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Protection contre les étincelles | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Affichage | LED |