Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

Voertuigkabel, FLRYY, ronde kabel
KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Art.-nr. 0770116
EAN 4011231766708

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verpakte artikelen
  • Nominale spanning: U~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-buitenmantel, zwart

  • Silicone-, cadmium- en loodvrij

Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale kabeldoorsnede

3 x 1,5 mm²

Kleur

Bruin, Zwart, Wit

Buitendiameter

6.7 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 70 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie