Autocollant de marquage arrière
Film marquage arrière, pour camion/tracteurs
MARQUAGE ARRIÈRE-ECE70-132X566
Art. N° 081244 832
EAN 4047376833470
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le matériau réfléchissant des panneaux est conforme à la norme ECE 70
- Jaune : Type II (réfléchissant)
- Rouge/orange : Type I (fluorescent)
L'autocollant ne doit être appliqué que sur des surfaces rigides et fixes. Interdiction de poser l'autocollant sur les bâches/toiles.
Conforme à l'Art. 53 (10) No. 2 StVZO en conjonction avec l'Art. 49a (7) StVZO
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage arrière pour véhicules de transport lourds et véhicules longs
Largeur | 566 mm |
Hauteur | 132 mm |
Couleur | Jaune, Rouge, Orange |
Design | Semi-marquage, Auto-adhésif |
Marque d'homologation | ECE 70 |