Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Autocollant d'entretien client

Autocollant service client

Art. N° 0824010036

EAN 4052703031955

Prix affichés aux clients après connexion
Autocollant d'entretien client

Art. N° 0824010036
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
Informe et rappelle au propriétaire du véhicule la date de la prochaine visite à l'atelier
  • Pour noter les travaux effectués

  • Ne s'efface pas, résiste à l'essence, à l'huile, à l'eau et à la chaleur

  • En papier auto-adhésif

  • Livré dans un boîtier distributeur transparent et pratique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à la fixation sur le cadre de porte ou dans le compartiment moteur

Longueur

40 mm

Largeur

60 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Bleu, Blanc

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquette pour roue/pneu Robinet

ATTCH-F.WHL/TYRTRAIL-VLVE

Système d'archivage de roue/pneu, fixation sur valve
x 100 pcs
Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu

ÉTIQIETTE-NON IMPRIMÉ-110CM

Affectation rapide et claire du jeu de pneus au véhicule.
x 50 pcs
Etiquettes en forme de boucle pour roue/pneu

ÉTIQIETTE-NON IMPRIMÉ-STANDARD

Affectation rapide et claire du jeu de pneus au véhicule.
x 100 pcs
Sac en coton pour boulons de roues

WRKSTORGA-UNBEDR-BWOLBEUT-RADBLZ-SCHWARZ

Conception robuste à double cordon
x 50 pcs
Etiquette de rétroviseur

MRORTRAIL-F.TYRCH

Etiquette portant la mention de rappel "Serrer les écrous de roue"
x 100 pcs
Etiquette dinspection

TAG-INFO-INSPECTION-SERVICE-FUEL

Notes de maintenance et de sécurité importantes clairement présentées pour le propriétaire du véhicule
x 100 pcs
Etiquette dinspection

SERVLBL-SERVICE-COMPLETE

Notes de maintenance et de sécurité importantes clairement présentées pour le propriétaire du véhicule
x 100 pcs
Autocollant didentification pour pneu/roue

STCK-F.WHL/TYRLBL

x 100 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-190KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-210KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs
Autocollant de vitesse pour pneus hiver

SPSTCK-(MAX-240KM/H)

Indique au client la vitesse maximum autorisée pour le type de pneu concerné
x 100 pcs