Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Auto- en ramenzeem Gemaakt van echt schapenleer

Auto- en ramenzeem
ZEEMLEDER CA. 50X70CM

Art.-nr. 0899700630
EAN 4038898441595
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sterk absorberend

Volledig natuurlijk product


  • Zacht voor de huid

  • Niet belastend voor het milieu

  • Pluisvrij

  • Lange levensduur
Opmerking

Informatie over verzorging:


Was de doek onmiddellijk na gebruik uit voor een lange levensduur, maar gebruik hierbij geen zuren, chemicaliën of andere ontvettende schoonmaakmiddelen. Wring hem uit, spreid hem uit en laat hem aan de lucht drogen; niet op de verwarming of in de zon te drogen leggen. Als het leer na verloop van tijd iets hard wordt, kunt u het leer weer zachter maken door het over een houten tafelrand te wrijven.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het reinigen van ruiten en spiegels en voor het drogen en beschermen van de lak na het wassen van de auto. Het leer absorbeert alle waterdruppels zonder resten achter te laten.

Handleiding

Voor de beste resultaten gebruikt u de doek halfdroog en veegt u de doek over het te reinigen gebied. Bij het droogmaken van een natte auto de doek altijd grondig uitwringen.

Materiaal

Schapenleer

Kleur

Geelachtig Chamois

Lengte

70 cm

Breedte

45 cm

Absorptie/10 s

402 %

Basisgewicht per m2

80 g

Voorwaarde voor absorptie/10 s

conform DIN2417

Max. absorptie

424 %

Totale absorptietijd

60 min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie