Ausbohr-Satz 18-teilig für normal und tief abgebrochene Glühkerzen-Spitzen M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Glühkerzenspitze Ausbau-Satz, extra tief 18-teilig
WERKZ SATZ ABGER.GLÜHK.SP. EX.TIEF 18TLG
Art.-Nr. 1952004200
EAN 4056807557359
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sitzt eine Glühkerze, aufgrund von Verkokungen oder Rost fest im Zylinderkopf, so bricht oft beim Löseversuch die Spitze (Heizrohr) und bleibt tief unten im Zylinderkopf stecken
- Im Satz sind Werkzeuge zur exakten Führung über das Original-Glühkerzengewinde sowie extra lange Spezialbohrer und Gewindeschneider zur Schaffung einer Gewinde-Aufnahme im Heizrohr
- Die überarbeiteten, extra schlanken Bohrwerkzeuge sind dünner als der Heizstabkanal, wodurch auch weiter unten gebrochene Heizstäbe problemlos ausgebohrt werden können
- Sicheres Ausziehen der Glühkerzenspitze mittels langer Zugspindel und Druckstück mit Drucklager
- Ausbau ohne Beschädigung des Glühkerzensitzes und Glühkerzengewindes im Zylinderkopf
Datenblätter(X)
Unbedingt empfohlen für z. B. Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 18 |
Produktgewicht (per Stück) | 2100,000 g |